SG-ESRドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10 注文コード58131534 品番SGESR10.0
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はドリル径など149種類から選べます 他の種類を見る

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)87 全長(mm)137 シャンク径(Φmm)10 材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58131114
2021-07-20
用途:
SS400丸棒への穴加工

普通に精度よく加工できます。コーティングもしてあるので長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする