NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
SG-ESRドリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
17.5
注文コード
58131927
品番
SGESR17.5
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
ドリル径(Φmm)
17.5
溝長(mm)
130
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
20
材質
高級粉末ハイス
表面処理
SGコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク