NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
AGパワードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
58132374
品番
AGPSD1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥853
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
34
材質
コバルトハイス
刃先径(Φmm)
1
有効長(mm)
12
コーティング
AGコーティング