画像準備中

AGパワードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード58132426 品番AGPSD1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥844
この商品はドリル径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)40 材質コバルトハイス 刃先径(Φmm)1.5 有効長(mm)18 コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする