ワイドパワー ボウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58132929 品番83HD(158038)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ヘビーデューティーなボーダーレスベイトロッド
「ボーダーレスに、自由に、あらゆるファイターに挑戦する」。
エランワイドパワーシリーズに合わせたヘビーデューティーなベイトロッドシリーズ、それがワイドパワーボウ。
ショア/オフショア、フレッシュ/ソルトと、ありとあらゆるフィールドとジャンルでのパワーゲームに全方位対応。
キャスティングゲームのみならず、ジギングといったバーチカルの釣りも難なくこなし、
バス、ナマズ、雷魚、シーバス、タコ、青物、怪魚など魚種を選ばず、これ一本で打破していくエクスペディションシリーズ。

全長8'3"(ft.in) 質量(g)282 寸法L1(mm)575 寸法L2(mm)440 グリップタイプA モデル83HD 最大ドラグ(kg)15 仕舞(cm)197 ウエイト【ルアー(g)】最大180、【ライン(PE)】最大10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする