AGパワードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.8 注文コード58133257 品番AGPSD9.8
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はドリル径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.8 溝長(mm)87 全長(mm)133 材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする