ライズシューター SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 モデルS96ML 注文コード58134198 品番S96ML(170290)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は継数・モデルなど7種類から選べます 他の種類を見る

ショアジギングとプラッギング、双方を高いレベルでこなすショアソルトロッド
王道のショアジギングはもちろんのこと、ダイビングペンシルやポッパーといったショアプラッギングにも完全対応。
ショアからのジギングとプラッギングを、これ一本でこなせる高いバーサタイル性能を付与したモデル。
強度を優先することにより崩れがちなロッドバランスもブランクス自体の重心のとり方に注視しつつ、
グリップにアルミパーツを配することにより解消。
一日中ひたすらにキャストを繰り返すアングラーの身体にかかる負担を最小限に抑え、
そのハイバランス設計の恩恵でライトかつシャープな振り抜け感を実現。
ライトからヘビーモデルまで、ナブラを撃ち抜く者(ライズシューター)たちに自信を持ってお贈りする全7機種。

全長9'6"(ft.in) 寸法L1(mm)640 寸法L2(mm)400 自重(g)212 グリップタイプA モデルS96ML 継数(本)2 仕舞(cm)149 ウエイト【ルアー(g)】ジグ:最大50/プラグ:最大40、【ライン(PE)】最大2.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする