ケイソン ランズバック スペックN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル56ML 注文コード58134451 品番56ML(171792)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

東北の河を知るカリスマアングラー・中野佑希氏監修のストリームトラウトシリーズ。
敢えて細分化はさせずに東北の川を攻める上で必要とされるレングス&パワーのみをラインナップ。
流心でトラウトのファイトを食い止め、数少ないチャンスを確実にモノにする粘りある筋肉質なブランクス。
上質なコルクとウッドマテリアルをふんだんに採用した最上級のグリップデザイン。
長く付き合えるトラディショナルデザインと”今”を釣る中野のこだわりが詰まっている。まさに東北で生まれ育ったシリーズといえる。

全長5'6"(ft.in) 寸法L1(mm)270 寸法L2(mm)130 自重(g)90 グリップタイプA モデル56ML 継数(本)2 仕舞(cm)87 ウエイト【ルアー(g)】最大12、【ライン(PE)】最大0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする