ケイソン ランズバック スペックN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル82M 注文コード58134460 品番82M(171808)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

東北の河を知るカリスマアングラー・中野佑希氏監修のストリームトラウトシリーズ。
敢えて細分化はさせずに東北の川を攻める上で必要とされるレングス&パワーのみをラインナップ。
流心でトラウトのファイトを食い止め、数少ないチャンスを確実にモノにする粘りある筋肉質なブランクス。
上質なコルクとウッドマテリアルをふんだんに採用した最上級のグリップデザイン。
長く付き合えるトラディショナルデザインと”今”を釣る中野のこだわりが詰まっている。まさに東北で生まれ育ったシリーズといえる。

全長8'2"(ft.in) 寸法L1(mm)450 寸法L2(mm)300 自重(g)138 グリップタイプA モデル82M 継数(本)2 仕舞(cm)128 ウエイト【ルアー(g)】最大18、【ライン(PE)】最大1.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする