ヤミージグ TG タチウオゲームチューンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #15 CH パープルヘッドピンク ウエイト80g 注文コード58135738 品番80g #15 CH パープルヘッドピンク(132014)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・ウエイトなど30種類から選べます 他の種類を見る

高比重タングステンによる極小シルエット&タイトアクションがタチウオに効く!!
リアに付属した極小ブレードの波動やフラッシングを喰わせのキーとしつつ開発した通常版のヤミージグTG。
だが、ブレードを取った状態でのタイトアクションがタチウオに対して効果絶大だったため、専用モデルとしてカラーラインナップ等を再編。
超高比重タングステンボディでシルエットは極めてコンパクト=小さなベイトを捕食するタチウオに対して高いバイト誘発能力を発揮。
基本のワンピッチはもちろんのこと、ショートピッチでの上げ&テンションフォールでの喰わせ能力は特筆すべきポイント。
全国各地の湾内で主流となりつつあるタングステンジグを用いたタチウオジギングに強く推せるシリーズとなった。

長さ(mm)74 #15 CH パープルヘッドピンク ウエイト80g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする