NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX スタブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.5
注文コード
58136084
品番
AQDEXS2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,690
この商品は
ドリル径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58136084
AQDEXS2.5
38211864
AQRVDS0250
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)