画像準備中

アクアドリルEX スタブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.1 注文コード58136346 品番AQDEXS5.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はドリル径など141種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.1 溝長(mm)25 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58136346 AQDEXS5.1 38212573 AQRVDS0510 アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 1本 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする