キャッチバー改

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル400 注文コード58136761 品番400(169423)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモデルなど7種類から選べます 他の種類を見る

超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!
tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。
盛り込むことへの挑戦。仕舞68cm(700のみ仕舞71cm)のランディングツール(玉の柄)トップ部分にはウーブン加工を施し補強。
小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。
ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフも装着可能。
トップセクションにはオリクロス加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。

径(Φmm)【バット】28.7 全長(m)4 最大径(Φmm)34 自重(g)526 モデル400 継数(本)7 仕舞(cm)68 先径(mm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする