キャッチバー改 スーパーマイクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58136815 品番210(169522)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

仕舞50cmの小継ランディングシャフト
超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。
盛り込むことへの挑戦。マイクロは小継タイプ。
仕舞50cmのランディングツール(超小継玉の柄)トップセクションにはオリクロス(ウーブン)加工を施し補強。
クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。グリップには滑り止めのサテン加工。
小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。ネオプレーンベルトを標準装備。
イカギャフを装着可能にするEVA付き。

寸法(mm)バット径:29.7、最大径:36.5 全長(m)2.1 先端径(mm)15.8 自重(g)397 モデル210 継数(本)8 仕舞(cm)37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする