キャッチバー改 エクストラマイクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル200 注文コード58136840 品番200(173697)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

仕舞寸法30cmの超コンパクトタイプ ランディングシャフト
ランディングシャフト界の不朽の名作「キャッチバー改」シリーズに、仕舞寸法30cmのシリーズ最短仕舞モデルが新登場。
クラス最高峰の素材感やハリといった部分はそのままに仕舞寸法をダウン。
トップセクションはオリクロス加工を施し補強、グリップは滑り止めのサテン加工、
小移動に便利なベルトハンガーやネオプレーンベルトを標準装備と、細かな部分までコダワリを詰め込んだ(ネジ径:W1/2仕様)。

全長(m)2 自重(g)427 モデル200 継数(本)11 仕舞(cm)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする