テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの 網、ランディングネット
キャッチバー改 ビッグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58136876
品番
210(169560)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトに持ち歩くことができるショートタイプ
径(Φmm)
【バット】30
全長(m)
2.75
最大径(Φmm)
36.5
寸法(縦×横×深さ)(mm)
【ネット】650×450×400
自重(g)
695
継数(本)
8
仕舞(cm)
65
先径(mm)
15.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800