キャッチバー改 タイニーネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58136885 品番210(169546)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型ラバーコーティングネット付き
アジやメバルなどの小物に最適

径(Φmm)【バット】29.7 全長(m)2.4 最大径(Φmm)36.5 寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】300×240×250 自重(g)550 継数(本)8 仕舞(cm)37 先径(mm)15.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする