テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの 網、ランディングネット
キャッチバー改 ウェーディングネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58136910
品番
II(162448)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大型ランディングネット
フックの絡みにくい軽量ナイロンネットを採用したモデルU。
ネットサイズ:65×45cm、網の深さ:40cm。シャフトは伸縮しないタイプです。
径(Φmm)
【バット】24.4
全長(m)
0.92
寸法(縦×横×深さ)(mm)
【ネット】650×450×400
自重(g)
325
継数(本)
1
仕舞(cm)
92
先径(mm)
24.4