ランディングネット SSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル470 注文コード58136955 品番470(179019)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はモデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

手に取った瞬間からフィールドで存分に機能するランディングツールのフルセット
超ロングセラーのキャッチバーシリーズをはじめ、数多くのランディングツールを手掛けてきたtailwalkが贈るトータルセット。
シャフト/タモジョイント/フレーム&ネット/肩掛けベルトをひとつにパッケージングし、
手に取った瞬間からフィールドで存分に機能するフルセットが完成。
クラス最高峰のハリをもつシャフト、軽さと強度を両立するアルミ切削ジョイント、
水の抵抗を受けずに軽い力でランディング動作に入ることが可能なナイロンネット(アルミ製ワンピースフレーム)…etc と、
個々のパーツすべてにコダワリを存分に詰め込んだ。
アングラーの歓喜の瞬間をしっかりとサポートできるランディングツールとなっている。

径(Φmm)【バット】35 全長(m)5.34 寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】550×450×550 自重(g)870 モデル470 継数(本)12 仕舞(cm)58 先径(mm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする