画像準備中

アクアドリルEX スタブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)14.1 注文コード58137247 品番AQDEXS14.1
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はドリル径など141種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)14.1 溝長(mm)52 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)15 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする