冷却プレート付きハンディーファン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58138538 品番wassf010-wh【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。
・送風× 冷却のW 冷感モード
・バッテリー搭載でコードレス
・カラビナフックで持ち運びラクラク
送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。

連続使用時間(時間)
〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質ABS/金属 ホワイト 電圧DC 5V/1A 質量(g)144 消費電力(W)最大5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150 風量弱・中・強(3段階) 充電時間2.5時間 保証期間6か月 バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
注意
※・電源ON/OFFボタンを1タッチごとに、電源ON(風量:弱)→風量:中→風量:強→電源OFFを繰り返します。
※・雪印のボタンで、冷却プレートのON/OFFを切り替えます。

※ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※ファンの風を長時間、体に当て続けないで下さい。健康を害する恐れがあります。
※排気口や吸気口へ指などを入れないで下さい。けがをする恐れがあります。
※冷却プレートは、単独使用はできません。ファン機能と合わせてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする