DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー
DIA-COMPEの ブレーキレバー
TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
注文コード
58138608
品番
D03BRL01402【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
左右区別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2 本ワイヤー引きのブレーキレバー。右用と左用がある。
ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。
W ワイヤープルレバー
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
BK/SL
質量(g)
136
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
左