三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
68
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)21.50/26
注文コード
58138748
品番
V-07PLD3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・騒音値
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)21.50/26
ダクト径(Φmm)
(EA)75.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×135×96
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)40/48
羽根径(Φmm)
68
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0