NACHI(不二越)
アクアドリル3フルート 底刃付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全長(mm)
48
48
54
70
72
78
81
90
93
104
108
溝長(mm)
16
16
33
26
28
34
37
40
43
47
51
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58139751
品番
AQDED3F3.0
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
16
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング