NACHI(不二越)
アクアドリル3フルート 底刃付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全長(mm)
81
48
54
70
72
78
81
90
93
104
108
溝長(mm)
37
16
33
26
28
34
37
40
43
47
51
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58139803
品番
AQDED3F8.0
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
37
全長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング