NACHI(不二越)
アクアドリル3フルート 底刃付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
3
4
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全長(mm)
104
48
54
70
72
78
81
90
93
104
108
溝長(mm)
47
16
33
26
28
34
37
40
43
47
51
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58139837
品番
AQDED3F11.0
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
47
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング