TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
オープンスリング(ダイニーマー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58139947
品番
TDS150
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途
安全保護具
幅(mm)
12
色
イエロー
質量(g)
69
全長(cm)
150
引張強度(kN)
22