デジタルマニホールド testo 558S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58140270 品番0564 5581 55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000

testo 558s は、明るく見やすいカラーディスプレイを搭載し、圧力や温度の推移をグラフで表示することができます。
ボタン操作に加えてタッチスクリーンを採用しているため、これまでにない最高の操作性を実現しました。
USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵し、バックアップ電源として乾電池でも駆動します。
モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします。

付属品testo 558s 本体、USB-C ケーブル、単3乾電池 × 3、出荷検査書 寸法(mm)229×112.5×71 質量(kg)1.3 測定範囲(MPa)-0.1〜6 電源【リチウム電池】3400mAh / 単3乾電池 × 3 精度±0.25% F.S.(at 22 ℃) 温度測定範囲(℃)-50〜150 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 設定圧力分解能(MPa)0.001 ポート[温度(サーミスタ)]Mini DIN × 2 [圧力]1/4″ SAE × 3、3/8″ SAE × 1 バッテリー寿命(バックライト 50% + Bluetooth オン)【内蔵充電池】70時間【[乾電池】55時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする