画像準備中

溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58140340 品番4830
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

溶接加工の必需品

用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1 余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1 すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする