画像準備中

ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58140419 品番 2311-5
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

直径Φ42mmのコンパクトサイズ

用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-50 長針1回転(mm)0.5 裏ぶた仕様耳金付 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする