INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 標準型ダイヤルゲージ
両面ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58140428
品番
2328-10
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
リミット針付、DIN878準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
目盛(mm)
±0-100
長針1回転(mm)
1
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.017