INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の テストインジケータ
テストインジケータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
0.002
注文コード
58140455
品番
2381-02
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
目量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
仕様
Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
0.2
寸法L(mm)
12.5
目量(mm)
0.002
目盛(mm)
0-100-0
寸法A(Φmm)
37
繰返し精密度(mm)
0.002
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.006
ステムサイズ
Φ4mm・Φ8mm付