画像準備中

テストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58140489 品番2399-08
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

目盛面が傾斜しています。

用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定 仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛(mm)0-40-0 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.013 ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする