INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の テーパーゲージ
テーパゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58140751
品番
4630-3
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
用途
隙間の寸法測定
材質
ステンレス、スケール部:クロムメッキ
測定範囲(mm)
0.4〜6
寸法L(mm)
164
目量(mm)
0.05
寸法a(mm)
12.5
器差(mm)
±0.04
寸法b(mm)
6.5