画像準備中

溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58140760 品番4832-1
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両面にサイズが刻印されています。

用途すみ肉のど厚と脚長の測定 材質ステンレス 精度(mm)±0.5 すみ肉脚長(mm)4、5、6、7.5、10、12、14、16、18 すみ肉のど厚(mm)4、5、6、7、8、9、10、12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする