INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の その他ゲージ
溶接ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●25mmあたりのポロシティサイズの数:測定範囲:25、目量:1、精度:-●ポロシティサイズ(mm):測定範囲:15.3、目量:-、精度:±0.2
注文コード
58140805
品番
4834-1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溶接に必要な多種の測定に対応
仕様
●25mmあたりのポロシティサイズの数:測定範囲:25、目量:1、精度:-●ポロシティサイズ(mm):測定範囲:15.3、目量:-、精度:±0.2
材質
ステンレス
余盛高さ(mm)
測定範囲:0-6、目量:0.5、精度:±0.5
アンダーカット深度(mm)
測定範囲:0-6、目量:0.5、精度:±0.5