画像準備中

溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58140839 品番 4838-2
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶接加工に便利

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 仕様余盛幅(mm):測定範囲:0-60、目量:1、器差:±1 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 長さ(mm)測定範囲:0-50、目量:1、器差:±0.5 角度(°)測定範囲:80-160、目量:5、器差:±1 寸法(長さL×幅W)(mm)99×84 余盛高さ(mm)測定範囲:0-16、目量:1、器差:±0.5 すみ肉脚長(mm)測定範囲:0-15、目量:1、器差:±0.5 すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5 アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05 隙間(mm)測定範囲:1-6、目量:1、器差:±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする