INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の その他ゲージ
溶接ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●理論上の脚長(凸型)(mm):測定範囲:0-20、目量:1、精度:±0.5●理論上の脚長(凹型)(mm):測定範囲:0-20、目量:1、精度:±0.5
注文コード
58140875
品番
4851-1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溶接に必要な多種の測定に対応
仕様
●理論上の脚長(凸型)(mm):測定範囲:0-20、目量:1、精度:±0.5●理論上の脚長(凹型)(mm):測定範囲:0-20、目量:1、精度:±0.5
材質
ステンレス
余盛高さ(mm)
測定範囲:0-3、目量:-、精度:±0.5
すみ肉脚長(mm)
測定範囲:0-20、目量:1、精度:±0.5