画像準備中

ダイヤルインジケータホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58140918 品番 6293-1
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 材質スチール 寸法L(mm)100 取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝 ホルダー寸法(mm)角9×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする