画像準備中

デジタル面取りゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141155 品番1180-6J
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途面取り部のサイズの測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 測定範囲(mm)0〜10 電源ボタン電池CR2032 角度(°)45 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)7 精度(mm)±0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする