INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の その他ゲージ
面取りゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141225
品番
1267-66
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
面取り部のサイズの測定
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
測定範囲(mm)
0〜10
最小表示量(mm)
0.02
寸法D(Φmm)
7
精度(mm)
±0.06
角度α(°)
60