INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の デジマチックインジケータ
デジタルインジケータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141250
品番
2108-10FJ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途
シリンダゲージ用
付属品
リフティングレバー
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF
測定範囲(mm)
12.7
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.002/0.01
最大誤差(mm)
0.02
裏ぶた仕様
平
繰返し精密度(mm)
0.01