INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の デジマチックインジケータ
デジタルインジケータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141259
品番
2116-101
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付
測定範囲(mm)
12.7
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.001
最大誤差(mm)
0.005
裏ぶた仕様
耳金付
繰返し精密度(mm)
0.002