INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 標準型ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141408
品番
2310-30A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロングストロークタイプ
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
リミット針付、外枠クランプ付
測定範囲(mm)
30
目量(mm)
0.01
寸法D(mm)
40
目盛(mm)
±0-100
寸法B(mm)
88
長針1回転(mm)
1
裏ぶた仕様
耳金付
繰返し精密度(mm)
0.007
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.035