画像準備中

ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141417 品番 2310-30FA
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロングストロークタイプ

用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付 測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 寸法D(mm)40 目盛(mm)±0-100 寸法B(mm)88 長針1回転(mm)1 裏ぶた仕様 繰返し精密度(mm)0.007 指示誤差(mm)全測定範囲:0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする