画像準備中

ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58141435 品番 2314-10A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。

用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-100 長針1回転(mm)1 裏ぶた仕様耳金付 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする