INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 標準型ダイヤルゲージ
逆目盛ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141478
品番
2801-10F
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
目盛(mm)
100-0
長針1回転(mm)
1
裏ぶた仕様
平
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.017