INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の 特殊用途マイクロメータ
デジタル両球面マイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141828
品番
3560-25AJ
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
管の厚さの測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
32
電源
ボタン電池SR44/LR44
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.004
寸法b(mm)
24