INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58142081
品番
4802-31
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
凸型と凹型の測定が可能です。
用途
R部の検査
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
25〜40
枚数
31
精度(mm)
±0.06
半径(Φmm)
リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40