INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ メトリック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58142090
品番
4820-122
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途
おねじのピッチの測定
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
メトリック60°(ミリねじ)
ピッチ(mm)
0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7
枚数
22
器差(mm)
±0.07